CO2計センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdgセンサーNDIR方式保護等級IP30機能最大/最小値/ホールド材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属)測定周期2秒に1回
差圧計センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示交換可能なユニバーサル接続圧力ポートHOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
精度代表:±0.1%FS(25℃にて)保護等級IP67(圧力ポートを除く)機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ消費電流(mA)約1(低速測定周期にて)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)補正機能ゼロ点、スロープ測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
溶存酸素濃度計センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ボタン操作のみで大気中で校正が可能HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃ケーブル長(m)2、4または10精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃保護等級IP65/IP67機能最大/最小値/ホールド表示応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定)動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒
気圧/高度計センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
高分解能かつ高精度な測定仕様バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示便利な海抜補正・高度調整機能付きHOLD/Min/Max/トレンド表示、オートパワーオフ機能機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
仕様最大負荷:±4000hPa絶対圧材質【ハウジング】耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定範囲大気圧300.0~1100.0hPa/高度-500.0~+9000.0m/温度-20.0~+50.0℃精度大気圧代表値:±1hPa(0~30℃にて)最大値:±0.25%FSS、±2hPa相当/高度代表値:±1m相対圧(25℃、一定大気圧における短時間に対して)/温度代表値:±0.5℃(25℃にて)分解能大気圧0.1hPa/高度0.1m/温度0.1℃保護等級IP67(正確な測定のため上部吸気口は乾燥した状態で使用してください)機能最大/最小値、ホールド、トレンド表示、オートパワーオフ、(特殊機能)Tare(風袋引き)機能、2秒/5秒/10秒間隔の平均化消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時約2.4(低速測定周期にて)ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付きボタンプッシュによる上下反転表示電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)補正機能ゼロ点、スロープ測定周期低速:約1回/4秒、高速:約2.5回/秒
土壌温度計センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力Pt1000保護等級IP54応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示プローブステムステンレス製、Φ8×920mm動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒
Pt1000温度計センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
K熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く)機能最大/最小値、ホールド表示消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3適合センサK熱電対(NiCr-Ni)電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
Pt1000温度計センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示ブザー音によるアラーム機能電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)最大-200.0~+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0~+250.0ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力BNCソケットプローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります