ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力μV/(W/m2)
感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲283~2800nm
1台
¥659,800
税込¥725,780
31日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力μV/(W/m2)
感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲300~2800nm
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力μV/(W/m2)
感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲283~2800nm
1台
¥359,800
税込¥395,780
11日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力4~20mA
感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲300~2800nm
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力4~20mA
感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲283~2800nm
1台
¥399,800
税込¥439,780
11日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力4~20mA
感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲283~2800nm
1台
¥719,800
税込¥791,780
31日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。