4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)コンパクト高精度温度計 校正証明書付
IP67の防水防塵仕様です。コンパクトで大型ディスプレイ搭載です。本体とプローブの一体型です。
測定温度範囲(℃)-70.0~250.0 校正証明書一般校正
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP67の防水防塵仕様です。コンパクトで大型ディスプレイ搭載です。本体とプローブの一体型です。
測定温度範囲(℃)-70.0~250.0 校正証明書一般校正(英語)
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP67の防水防塵仕様です。コンパクトで大型ディスプレイ搭載です。本体とプローブの一体型です。
測定温度範囲(℃)-70.0~250.0 校正証明書一般校正(中国語)
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)高精度温度計
エコ商品
±0.07℃以下の高精度Pt100温度計のプローブ、ケースセット。 校正証明書(英文)付き。
用途化学、薬品、基準温度計として セット内容GMH3750、GTF401プローブ、校正書(英文)、ケース、電池、マニュアル 寸法(mm)本体:142×71×26 プローブ:Φ3×150(シース SUS316Ti) 質量(g)155 出力シリアル:専用アダプタ GRS3100、GRS3105、USB3100N、アナログ:0-1V(13ビット、±0.05%) 測定範囲(℃)-50~400 入力ミニDINコネクタ、4線式Pt100 精度(℃)±0.07以下(-20~+70℃) その他の範囲:1/3DIN 分解能(℃)0.01、0.1 保護等級IP65 校正-20/0/70℃ 電池9Vブロック電池 ディスプレイ4桁半、2ライン 動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH 温度係数0.002℃/K以下 プローブ仕様Pt1001/3DIN 保管温度(℃)-25~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139,800 税込153,780
90日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります