1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)高周波水分計
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生 寸法(mm)106×67×30 質量(g)145 測定範囲(mm)(深度)10/25の切替 測定項目含水率、含水比 保護等級IP65 測定対象18種類の建材 電池9Vブロック電池ブロック電池 動作温度範囲(℃)-25~50(凍っていない状態)
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります