丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ。最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0
精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力Pt1000
保護等級IP54
応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2
電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)
ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
プローブステムステンレス製、Φ8×920mm
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
測定周期約2回/秒
1台
¥25,980
税込¥28,578
46日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能
ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)
精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力固定Pt1000プローブ
保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2
電池寿命(時間)約5000、連続使用にて
ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。