測定用品 :「耐衝撃 板」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃
ケーブル長(m)2、4または10
精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃
保護等級IP65/IP67
機能最大/最小値/ホールド表示
応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%)
材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定)
動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃
電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)
測定周期約2回/秒
1台
¥97,980
税込¥107,778
46日以内出荷
高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。便利な海抜補正・高度調整機能付き。HOLD/Min/Max/トレンド表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
仕様最大負荷:±4000hPa絶対圧
材質【ハウジング】耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
測定範囲大気圧300.0~1100.0hPa/高度-500.0~+9000.0m/温度-20.0~+50.0℃
精度大気圧代表値:±1hPa(0~30℃にて)最大値:±0.25%FSS、±2hPa相当/高度代表値:±1m相対圧(25℃、一定大気圧における短時間に対して)/温度代表値:±0.5℃(25℃にて)
分解能大気圧0.1hPa/高度0.1m/温度0.1℃
保護等級IP67(正確な測定のため上部吸気口は乾燥した状態で使用してください)
機能最大/最小値、ホールド、トレンド表示、オートパワーオフ、(特殊機能)Tare(風袋引き)機能、2秒/5秒/10秒間隔の平均化
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時約2.4(低速測定周期にて)
ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付きボタンプッシュによる上下反転表示
電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)
補正機能ゼロ点、スロープ
測定周期低速:約1回/4秒、高速:約2.5回/秒
1台
¥30,980
税込¥34,078
46日以内出荷
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能
ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)
精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力固定Pt1000プローブ
保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2
電池寿命(時間)約5000、連続使用にて
ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池。HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdg
センサーNDIR方式
保護等級IP30
機能最大/最小値/ホールド
材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付
電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属)
測定周期2秒に1回
丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ。最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0
精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力Pt1000
保護等級IP54
応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2
電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)
ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
プローブステムステンレス製、Φ8×920mm
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
測定周期約2回/秒
1台
¥25,980
税込¥28,578
46日以内出荷
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
精度代表:±0.1%FS(25℃にて)
保護等級IP67(圧力ポートを除く)
機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ
消費電流(mA)約1(低速測定周期にて)
材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示
電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)
補正機能ゼロ点、スロープ
測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)最大-200.0~+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0~+250.0
ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)
精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力BNCソケットプローブ
保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2
電池寿命(時間)約5000、連続使用にて
ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
1台
¥21,980
税込¥24,178
46日以内出荷
優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)。電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0
精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く)
機能最大/最小値、ホールド表示
消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3
適合センサK熱電対(NiCr-Ni)
電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にて
ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。