測定用品 :「表面水分測定」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生
寸法(mm)106×67×30
質量(g)145
測定範囲(mm)(深度)10/25の切替
測定項目含水率、含水比
保護等級IP65
測定対象18種類の建材
電池9Vブロック電池ブロック電池
動作温度範囲(℃)-25~50(凍っていない状態)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。