測定用品 :「CO計」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認
寸法(mm)142×71×26
質量(g)約155
測定精度±5%以下(0~500ppm)
分解能1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb
表示範囲0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb
測定原理電気化学式COセンサ
電池9V乾電池
ディスプレイ4桁半
寿命(センサー)5年以上
動作温湿度範囲-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと)
測定範囲(ppm)0~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
45日以内出荷
高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池。HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdg
センサーNDIR方式
保護等級IP30
機能最大/最小値/ホールド
材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付
電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属)
測定周期2秒に1回
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。
雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。
アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。
G1910-02は一般居住空間の屋内空気質(IAQ)の測定・モニターに適しております。
メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定
測定範囲400~2,000ppm,0.04~0.2%
質量(g)150
測定精度±(70ppm+3%rdg)
測定ガスCO2
測定周期(秒)2
動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
検知方式NDIR式
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
1台
¥99,980
税込¥109,978
47日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。