8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)CO測定器
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認 寸法(mm)142×71×26 質量(g)約155 測定精度±5%以下(0~500ppm) 分解能1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb 表示範囲0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb 測定原理電気化学式COセンサ 電池9V乾電池 ディスプレイ4桁半 寿命(センサー)5年以上 動作温湿度範囲-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと) 測定範囲(ppm)0~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)CO2アラーム計
エコ商品
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。 雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。 アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。 G1910-20は特に高濃度のCO2が使用、生産される場所、あるいはCO2が発生、滞留する危険環境での安全性モニター、警報用として大いに役立ちます。 メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定 測定範囲400~19,999ppm,0.04~2% 質量(g)150 測定精度±(200ppm+3%rdg) 測定ガスCO2 測定周期(秒)2 動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) 検知方式NDIR式 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)CO2アラーム計
エコ商品
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。 雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。 アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。 G1910-02は一般居住空間の屋内空気質(IAQ)の測定・モニターに適しております。 メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定 測定範囲400~2,000ppm,0.04~0.2% 質量(g)150 測定精度±(70ppm+3%rdg) 測定ガスCO2 測定周期(秒)2 動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) 検知方式NDIR式 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)CO2計
高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池。HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdg センサーNDIR方式 保護等級IP30 機能最大/最小値/ホールド 材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付 電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属) 測定周期2秒に1回
1台
109,800 税込120,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)Senseair S88 LP
高コストパフォーマンス。低消費電力。高精度。大量生産。自己補正/メンテナンスフリー
仕様●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー 出力デジタル 精度±40ppm±3%rdg 消費電力(mA)ピーク電流≦300、平均≦18 対象ガスCO2(二酸化炭素) 動作原理NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式 測定範囲(ppm)CO2濃度:400~10000 供給電源DC4.5~5.25V 動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~50
1台
10,980 税込12,078
41日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ
超低消費電力。ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠。RESETグレードBに準拠。WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠。高精度。堅牢な設計。大量生産に対応。自己補正機能付き
精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg) 測定ガス二酸化炭素(CO2) 寿命センサ予測寿命:>15年 動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR) 動作範囲0~50℃、0~85%RH 電流範囲平均電流:1~30μA 測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能) 測定範囲(ppm)(CO2)400~5000、拡張範囲:~10000 供給電源3.05~5.5V ピーク電流(A)<0.08 通信インターフェースUART、I2C
1台
15,980 税込17,578
41日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)溶存酸素濃度計
メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃ ケーブル長(m)2、4または10 精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃ 保護等級IP65/IP67 機能最大/最小値/ホールド表示 応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%) 材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定) 動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃ 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 測定周期約2回/秒
1台
97,980 税込107,778
46日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)データロガー
溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。 現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
仕様(溶存酸素)溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、0.1%、大気圧:300~5000hPa、±3hPa セット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語) 寸法(mm)160×86×37 測定範囲0.00~70.00mg/L(ppm) 質量(g)約250(電池およびカバーを含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V) 測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度 温度(℃)0.0~50.0、温度:±0.1℃ 精度±(0.2mg/L+1.5%rdg) 0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg) 25~70mg/Lにおいて 対応OSWindows(R)7 表示2×41/2桁LCD 分解能0.01mg/L 保護等級IP65/IP67 機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラーム インターフェースUSB メモリー10000データ アズワン品番1-2840-31
1セット
269,800 税込296,780
31日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング