測定用品 :「パルス信号発生器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1 つに まとめた2ch の多機能信号発生器です
用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。
付属品電源コード、USB ケーブル、BNC ケーブル、ユーザーズガイド
質量(kg)3.43(梱包なし)、 4.42(梱包含む)
消費電力(W)25.5 (代表値)、50 (最大, 2ch, 正弦波, 1kHz, 10Vpp, 50#&937;負荷時)
温度範囲(℃)動作時:0~+40、非動作時:-20~+60
チャンネル数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260.3×107.2×295.7
電源電圧(V)100 ~ 240 (±10%) 50Hz / 60Hz、100 ~ 120 (±10%) 400Hz
出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他191種類
インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
高度(m)動作時:≦3048 (≦30℃)、非動作時:≦15000
ディスプレイ4.3インチ タッチスクリーンディスプレイ
解像度水平430×垂直272×RGB
振幅2mVp-p ~20Vp-p / 開放(≦20MHz)、2mVp-p ~10Vp-p / 開放(>20MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
変調方式AM、FM、他5種類
メモリ長さ8Mポイント
湿度範囲(%)動作時:5~90 (≦30℃), 5~50 (40℃)、非動作時:5~95
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。