測定用品 :「レンジ台」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)
ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40
使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)5以下
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。