測定用品 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。 音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A) 対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
221,000 税込243,100
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。音の波形を簡単にグラフ化します。音の振幅と大きさを測定して解析できます。
音圧レベル(dB)55~110(測定可能) 最小表示0.1dB 測定間隔最速10μs(100kHz) 測定項目音圧、波の振幅 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】おんさの波形の観察・音の波形の観察・試験管笛の波形の観察
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4 BLEとセンサのセットです。 音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A) 対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
232,000 税込255,200
8日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲40~110dB、±25mV、±100mV 最小表示0.1dB、1mV 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 電源充電式電源(USB充電式)
1個
45,500 税込50,050
3日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-20℃から330℃の広範囲の測定ができる温度センサです。反応時の温度が高い実験に適しています。
仕様【実験例】カフェインの融点・植物油の沸点・安息香酸の再結晶 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-20~330 最小表示(℃)0.1
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。 このセンサは温度センサAのサーミスタを露出させより温度変化を早く捉えることができる温度センサです。 別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 イージーセンス本体の詳細については【E31-6996/E31-6988/E31-6998/E31-6989/E31-6975/E31-6977】をご確認ください。
仕様実験例:断熱圧縮/膨張 温度測定範囲(℃)-30~110 分解能(℃)0.1
1個
16,000 税込17,600
5日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験・酸素の消費量の比較(運動時・安静時) 付属品サンプルびん 測定範囲酸素濃度0~100% 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃ 測定項目酸素濃度、温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)20~40
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-200~+1200 インターフェースワイヤレス、USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33 最小表示(℃)0.1
1個
54,000 税込59,400
4日以内出荷

ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)
その他【サンプリングレート】最大5サンプル/s 付属品micro USBケーブル 電源充電式電源(USB充電式) 測定範囲(℃)-40~+125 測定項目温度 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 機能リモートログ 最小表示(℃)0.01
1個
23,900 税込26,290
4日以内出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-40~125 最小表示(℃)0.1
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験 付属品サンプルびん 測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、湿度0~100% 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1% 測定項目二酸化炭素濃度、温度、湿度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)20~40 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースBluetooth、USB
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

E31-6979-01 ワイヤレス温度センサ ナリカ 動画あり
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
仕様<実験例>冷却のスピード・温室効果・温度と明るさの関係・長時間の環境測定など 種別温度 電源充電式電源(USB充電式) 精度±0.3℃(0~70℃の範囲内)、±0.6℃(左記以外) 対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 分解能0.1 温度測定範囲(℃)-40~+125 インターフェースワイヤレス、USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33、プローブ部160
1個
31,000 税込34,100
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。
仕様【実験例】空気中の温度・水中の温度(耐薬性はありません)・皮膚表面の温度 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 精度±0.5℃ 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-25~125 インターフェースBluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×23×13 最小表示(℃)0.01
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。
仕様【実験例】ドライアイスの温度・炎の温度 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 精度±2.2℃ 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-200~1400 インターフェースBluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450 最小表示(℃)0.01
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

FUSO-304N、FUSO-307N用別売センサです。
型式TPK-02 測定範囲(℃)-50~+1150
1本
30,000 税込33,000
13日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング