測定用品 :「モニター HDMI」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約400万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) モニタ50型:○ 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
429,800 税込472,780
13日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約400万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) モニタ50型:- 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

D20-3040 デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC2 ナリカ 動画あり
デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ 有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。 Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。 学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。 また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。 専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows8以降 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り モニタ50型:- コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ 有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。 Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。 学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。 また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。 専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows8以降 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り モニタ50型:○ コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
349,800 税込384,780
13日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります