9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率約3倍 仕様台:プレパラート回転台搭載 寸法(mm)約100×80×70 質量(g)約105 口径(mm)30
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

総合倍率40×~400× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-400LN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷

光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~400× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-400LMN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
33,000 税込36,300
4日以内出荷

光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 型式KSⅡ-600LMN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

総合倍率40×~600× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-600N 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置反射鏡 ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
34,500 税込37,950
4日以内出荷

総合倍率40×~600× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-600LN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ4×、10×、S40× 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置 絞り回転円板式 ステージプレート角形固定式 照明装置白色LED光源(充電式) カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 付属品接眼レンズ保護キャップ、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
1個
128,800 税込141,680
9日以内出荷

D20-3038-01 デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。 カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式 付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~400× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納) ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1セット
66,880 税込73,568
8日以内出荷

優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。 顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。 「見たいもの」がよく見える!広視野レンズ搭載。10×の接眼レンズは視野数18。 同倍率の一般的な顕微鏡に比べて口径が大きい分、試料をより広範囲に観察できます。 イージーフォーカシング:緑の〇どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。 Mステージ:ステージが前後左右に自在に動くので、見たいものを視野の中心に簡単に動かせます。 サービスコンセント:アトマⅡどうしはもちろん、他の機器へも給電可能。10分間(=休み時間)の急速充電で、約1時間使えます。 イージーホルダー:指1本でプレパラートをさっと脱着。 選べる光源:授業内容によって、LED照明と反射鏡の使い分けができます。 ミラーボックス:反射鏡を使わない時はミラーボックスに収納。指導に必要な時に使え、紛失も防ぎます。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~400× 接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済 焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置 ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納) 機能サービスコンセント、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ 寸法(mm)135×210 ×310 質量(kg)2.7 付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、撮影クリップ 仕様【レボルバ・絞り】3個用・回転円板式
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります