1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット 型式C-13 寸法(mm)65×38×200 表示4000カウント 電源(個)単4乾電池2(別売) 測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ 静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF 導体径(mm)最大測定:30
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります