9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E31-7375 理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m) 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 映像出力USB2.0
1セット
18,880 税込20,768
3日以内出荷

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
87,980 税込96,778
8日以内出荷

E31-7375-02 理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)160×148×45 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用) 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
34,880 税込38,368
3日以内出荷

E31-7375-03 理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) 付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個 セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)216×238×40 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)12×660 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
51,880 税込57,068
欠品中

E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台 寸法(mm)112×56×50 全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8 映像出力USB2.0
1セット
23,980 税込26,378
8日以内出荷

明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。 対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。 明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。 サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスⅡを連結して一斉充電もできます。 一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。
用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。 仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ 寸法(mm)175×210×360 質量(kg)4.7 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D20-3038-04 デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

D20-3038-01 デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。 カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式 付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~400× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納) ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1セット
66,880 税込73,568
8日以内出荷

ポケット収納できる手持型顕微鏡です。 小型ながら収差の少ない明るい視野が得られます。 V字に本体を開くと自動的にライトが点灯し、閉じれば消灯するので、野外での観察に適しています。
仕様●倍率:30×●光源:白色LED●機能:ピント調節機能●電源:単3乾電池2個(別売)●大きさ:50×23×140mm●付属品:ソフトケース●数量:1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-4768-60
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります