測定用品 :「工具 測定 定盤」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
平面度(μm)5 精度0級
1個
629,800 税込692,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど 材質鋳鉄 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 精度(μm)9 底面とV溝の平行度(μm)9
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

ユニセイキ焼入ブロック
本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
1組(2個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10 型式A型
1セット(2個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。
精度A:±(5+L/50)μm 型式V溝付桝型
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
65,980 税込72,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニセイキ焼入Vブロック
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。 2018年トラスコ掲載ページ1 1381 材質特殊工具鋼
1セット(2個)
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります