測定用品 :「電流発生器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発生と測定を同時に動作可能(電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能) 電源電圧を含めた交流電圧測定が可能。分割出力(n/m)機能。 オートステップ機能。スイープ機能。メモリ機能。通信機能。 マニュアル要らずの簡単操作。
仕様【発生部】mA SINK:20mA 質量(g)約730(電池含む) 電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用 交流電圧(V)【測定部】1/10/100/300 抵抗(Ω)400 周波数(パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55 直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V 熱電対K/E/J/T/N/L/U/R/S/B 直流電流(mA)【発生部】20/4-20、【測定部】20/100 抵抗体(測温)Pt100/JPt100
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

基本確度:0.09%、真の実効値測定。 安全規格 EN61010-1に適合 誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター 2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。 自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99 表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49 測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能 電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト2.000V 保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1 測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5) 導通チェック600Ω 適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下 耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ループ診断に特化した高性能モデル 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書 表示セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 電源自動OFF約20分(設定により解除可) 応答時間300ms 電池寿命(時間)50 使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと) 安全規格EN61010-1、EN61010-2-030 EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります