測定用品 :「面圧測定」の検索結果
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般ゴム(中硬さ)用のタイプAデュロメータです。
JIS K 6253-3、ISO 7619-1、ASTM D 2240など国内外の規格に広く採用されている「タイプAデュロメータ(中硬さ用)」です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。
押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。
試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(AL型)があります。
用途一般ゴム
寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)
質量(g)200
穴径(Φmm)(加圧面中心)3
目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76
準拠規格JIS K 6253-3,JIS K 7215,ASTM D 2240,ISO 7619-1,ISO 868.DIN 53505
押針形状(mm)高さ2.50 35°円すい台形 端面Φ0.79
最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:550(56)/100ポイント:8050(821)
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。
押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。
試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。
用途一般ゴム
寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)
質量(g)200
穴径(Φmm)(加圧面中心)3
目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76
準拠規格JIS K 6301
押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79
最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)
1個
¥73,980
税込¥81,378
22日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。