測定用品 :「アンモニア計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。 センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。 また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。
用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして 質量(g)約90 温度範囲(℃)媒体:-40~+135 適合規格EN61326-2-3 破壊圧力(MPa)≦0.6kPa:F.S.の10倍、>0.6kPa:F.S.の6倍(最大250MPa) 保護等級IP67 測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む) 出力電流(mA)4~20 電源(DC-V)7~33 最高許容圧力(MPa)≦0.6:F.S.の5倍(氷結・結露なきこと)、>0.6kPa:F.S.の3倍(最大150MPa) 保存温度範囲(℃)-50~+100(氷結・結露なきこと) 耐衝撃性100G 温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃) 感電保護クラスIII コネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付) 環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと) 材質(接液部)SUS316L UL規格取得E325110 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性<2ms(1mstyp.) 総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む) 耐振性20G、15~2000Hz 長期安定性±0.25%F.S. 分解能(%)0.1F.S.
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります