絞り込み
ブランド
  • クローネ
  • アズビル金門(17)
  • 東京計装(14)
  • 愛知時計電機(11)
  • ベン(5)
  • アカギ(2)
  • 柏原計器工業(2)
  • オーバル(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
  • FlowT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「流量計 水道用」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
節水流量計 AS-111 継手セット クローネ節水流量計 AS-111 継手セットクローネ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
節水流量計 AS-111 クローネ節水流量計 AS-111クローネ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ簡易デジタル流量計 【センサ分離型】クローネ(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上バッテリー寿命約1500時間
簡易デジタル流量計 【パネル取付け用】 クローネ簡易デジタル流量計 【パネル取付け用】クローネ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。 DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:80電源DC3V最高使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:29表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法W(mm)表示部:88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×29×80精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)電源(DC-V)3使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.75バッテリー寿命約1500時間
簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】 クローネ簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】クローネ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。 単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)質量(g)180電源単4電池×2個最高使用圧力(MPa)0.6精度±10%F.S.使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70接続口Rc3/8"メスRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)1.5~14.1耐水圧(MPa)1.75

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら