測定用品 :「ライカレーザー距離計」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途距離測定用レーザー距離計
測定範囲(m)0.05~150
付属品専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書
質量(g)184
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
電源単3形乾電池×2本
測定精度±1.0mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×132
インターフェースBluetooth(R)SMART
測定単位0.1mm
保証期間3年間保証(WEB登録)
防塵防水性能IP65
アズワン品番67-0336-21
測定精度(mm)(標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。
測定範囲(m)0.05~100
トラスコ品番826-6700
寸法(mm)116×44×26
質量(g)100(バッテリー含)
電源単4形乾電池×2 1.5V
測定精度±1.5mm
保護等級IP 54
機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)
測定単位0.1mm
電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間
インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
用途距離測定用レーザー距離計
測定範囲(m)0.05~300
仕様チルトセンサー/360度
トラスコ品番780-4466
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
測定精度±1.0mm
インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart
測定単位0.1mm
保証期間3年間保証(WEB登録)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
世界初のタッチスクリーン レーザー距離計です。
用途距離測定用レーザー距離計。
測定範囲(m)0.05~200
仕様360°(チルトセンサー)
規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
測定精度±1.0mm
インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart
測定単位0.1mm
保証期間3年間保証(WEB登録)
出力形式JPEG
X3・X4が全方位測距ができる3次元測定器へ早変わり
用途レーザー距離計X3・X4専用アダプター
アズワン品番64-8487-30
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。