接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書
測定範囲1.0~6000.0r/min
質量(g)170
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36
分解能0.1r/min
連続使用時間(時間)約30
1個ほか
¥26,980~
税込¥29,678~
当日出荷から35日以内出荷
広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
オートパワーオフキー操作より3分後
分解能0.1r/min
確度±0.01%±1digit
検出距離50~300mm
1個ほか
¥27,980~
税込¥30,778~
当日出荷から35日以内出荷
1箱(10台)
¥32,980~
税込¥36,278~
4日以内出荷から5日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。
マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定
質量(g)約700~800
使用温度範囲(℃)-10~50
使用湿度範囲(%RH)35~85
1個ほか
¥39,980~
税込¥43,978~
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
防滴ケース
SRIC(スリック)
税込¥35,178
¥31,980
感熱紙プリンタ
RADWAG(ラドワッグ)
税込¥162,690
¥147,900
顕微鏡ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥323,180
¥293,800
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥54,978~
¥49,980~
顕微鏡オプション
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥23,078
¥20,980
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥1,471,800~
¥1,338,000~
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥80,278~
¥72,980~
顕微鏡オプション
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥91,278
¥82,980
顕微鏡オプション
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥415,580
¥377,800
対物レンズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥1,033,780~
¥939,800~
顕微鏡ユニット
Mitutoyo(ミツトヨ)
税込¥857,780
¥779,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。