計数範囲0~9999
厚さ(mm)25
質量(g)340
電源単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ
通信方式USB micro-B
縦(mm)186
横(mm)170
ディスプレイ7セグメントLCD液晶
電池寿命約200時間
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます
減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)
付属品取扱説明書
トラスコ品番778-2268
質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)
電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示(合計値)0-999999
入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1 ~30 のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量10000回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
入力のオンオフ(HI/LO)を記録するデータロガー。センサ入力デバイス/M16-600(オプション)と組み合わせ機械の稼働を記録
用途作業工程ごとの作業時間の計測。設置機器の停止の種類と発生時間の記録
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量(最大キー入力回数)48000回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)
入力表示HIまたはLO
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
1 ~ 10のキーを押す毎にステータス(HI / LO) が変更され日時とともに記録・PC で閲覧できます。各キーのHI 時間とLO 時間の集計が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量(最大キー入力回数)27750回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、ステータス状態の表示 (×5): 7mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
入力表示5~30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
カウント値と日時を任意の間隔で記録しPCで確認できます
減算が可能です
仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)
付属品取扱説明書
トラスコ品番778-2284
質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)
電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示(合計値)0-999999
入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量最大自動記録ログ数48,000回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作記録開始後任意の間隔
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
キー動作履歴を残すイベントタイムレコーダー。30 個のキーを押すたびに日時を記録。記録開始と終了の日時もあわせて記録。キー動作履歴を専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大キー入力回数、10000回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
任意に設定した時間間隔ごとにそのポイントのカウントデータを自動的に内蔵メモリーに記憶し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。
カウント値の減算入力が可能です。
用途来場者カウント:イベント等の来客数を種類別にカウント
仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)
付属品取扱説明書
トラスコ品番778-2314
質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)
電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示(合計値)0-999999
入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量最大自動記録ログ数27,750回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作記録開始後任意の間隔
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。
カウント値の減算入力が可能です。
用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)
付属品取扱説明書
トラスコ品番778-2292
質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)
電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示(合計値)0-999999
入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作任意のタイミング(メモリーキー)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
一定間隔で日時付で自動記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。設定した間隔ごとに上記の表示データを自動記録。記録時はカウントデータに日時を付与。自動記録したログを専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
記録方式記録間隔(1分~99時間59分)
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大自動記録ログ数、10000個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
設定した間隔ごとに 1 ~ 10 のキーのカウント値、 1 ~ 10 のキーの合計値、日時を自動記録できる連式数取器です。ソフトウェアでデータを収集し、保存できます。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
記録方式記録間隔(1分~99時間99分)
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大自動記録ログ数27750個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
カウントキーを入力するたびに入力数と日付時間を併せて内蔵メモリーに記録し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。
カウント値の減算入力が可能です。
用途不具合検査:インライン検査による不具合品の発生時刻の記録
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)
付属品取扱説明書
トラスコ品番778-2306
質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)
電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示(合計値)0-999999
入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量最大キー入力回数27,750回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作記録開始後キー入力時
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
キーを入力するたびに入力数と日時を併せて記録しPCで確認できます
減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)
付属品取扱説明書
トラスコ品番778-2276
質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)
電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示(合計値)0-999999
入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量最大キー入力回数48,000回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作記録開始後キー入力時
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
入力キーの動作日時を全て記録するデータロガー。記録データから日時を含めた分析が可能
用途インライン検査。不具合品の発生時刻の記録。イベント等での来客時刻の記録
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大キー入力回数48000回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)
使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
用途検査工程・検品。作業時の原因別不具合カウント。検査日時の記録
仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大キー入力回数 27750回
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1 ~ 10 のキーのカウント値、1 ~ 10 のキーの合計値、日時をメモリー( 最大250 個) できる連式数取器です。本体でカウントデータとその日時の呼び出しが可能です。ソフトウェアではデータを収集し、保存できます。(*5)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
記録時に日時も記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。250 個まで上記の表示データを記録。記録時はカウントデータに日時を付与。あとから本体で記録日時の確認も可能です
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易。ミー入力音と設定値アラーム機能を追加。定数カウントを行う作業をサポート。キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
用途バッチ検査(定数繰り返し検査)。コロニーカウンター(微生物調査)
仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
記録方式アラーム設定
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
30 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
一定時間で入力値・合計値・日時を都度記録。自動記録で記録忘れ防止。定刻に集計を必要とする調査に最適
用途交通量調査(車種別カウント)。イベント等での時間別客層調査
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
記録方式記録間隔(1分~99時間99分)
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大自動記録ログ数 48000個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)
使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。