測定用品 :「騒音計用三脚」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な音響測定に用いられ、騒音計、マイクロホンを取り付けて使用します。 延長棒取り付け可能
質量(g)1500 段数3 最高位(mm)1460 最低位(mm)570 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載。片手で楽々ボタン操作。音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能。107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能
仕様●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります) 付属品ウインドスクリーン WS-14 ×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム ×1、ストラップ ×1、USB保護カバー(USBC-3C) ×1、単3形アルカリ乾電池 ×2 寸法(mm)50×34×200 質量(g)160 適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS 表示1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 ms マイクロホンUC-52 測定機能選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能) 校正音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能) 測定レベル範囲(dB)A特性/30 ~137 、C特性/36 ~137 、C特性ピークサウンドレベル/65 ~140 使用温湿度範囲温度/ー10 ℃~50 ℃、湿度/10 % ~90 % RH(ただし結露のないこと) 周波数重み付け特性A 特性、C 特性 自己雑音レベル(dB)A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 ) 測定周波数範囲20 Hz~8 kHz 時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リオン小型三脚
RoHS
軽量・小型なので持ち運びが楽に行えます。 4段伸縮によりローポジションからハイポジションまで測定位置を幅広くカバーします。
質量(g)695 段数4 最高位(mm)1220 最低位(mm)405 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

リオン三脚延長棒
RoHS
ST-80に使用すると、作業環境騒音測定基準の騒音障害防止のためのガイドラインに示された位置での測定に便利です。
適合ST-80 質量(g)610 最高位(mm)2060 最低位(mm)1170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります