測定用品 :「寒暖計」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃)-200~1200
精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内
質量(g)約140(電池含む)
表示液晶表示
入力K(JIS/IEC)
周囲温度0~50℃
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25
電池寿命(時間)約400
0.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9
周囲湿度(%RH)45~85
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-52
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ。微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意。挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意。絶縁がとれる被覆タイプを用意。応答性能に優れプロファイル収集にも最適
仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0~300℃●長さ:500mm
アズワン品番67-2538-41
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
仕様●入力:熱電対 K●測定範囲:-200~1200℃、-199.9~199.9℃(0.1℃表示可能範囲)●精度:±(指示値の0.2%+1digit)または±2℃以内 ※-100℃以下は±4℃以内●サンプリング周期:約 0.3秒●表示:液晶表示●付加機能:測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム●電源:単三乾電池 2本●許容周囲温度:0~50℃
アズワン品番67-2538-16
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃
アズワン品番67-2538-33
測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度( ):±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-51
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)
アズワン品番67-2538-57
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽度な雨滴や水飛沫から本体を守る簡易防水型カバー。
装着した状態で本体の操作と温度指示確認が可能です。
カバーにDP-350付属のストラップを装着可能です。
仕様●適応機種:DP-350●カバー材質:軟質アクリル樹脂
アズワン品番67-5264-06
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)
アズワン品番67-2538-58
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
【注意事項】、センサは別売となります
お好みの端末仕様に加工できるケーブル末端未処理仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:ケーブル末端未処理
アズワン品番67-5264-20
1本
¥3,798
税込¥4,178
30日以内出荷
押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
微小表面用(貼付テープ型)温度センサーST-50シリーズを利用したマグネットアダプタ式の温度センサ。、金属表面にくっつけて温度測定ができます。
シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ
電源単三乾電池 2本
測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)
表示液晶表示
入力熱電対 K
精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内
サンプリング周期約 0.3秒
許容周囲温度(℃)0~50
付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ
電源単三乾電池 2本
測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)
表示液晶表示
入力熱電対 K
精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内
サンプリング周期約 0.3秒
許容周囲温度(℃)0~50
付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
シンプルで簡単操作の汎用タイプ。ポケットにも入る小型軽量設計。単三乾電池2本で駆動可能
付属品単三乾電池2本、ストラップ
電源単三乾電池 2本
測定範囲(℃)-200~1200、-199.9~199.9(0.1表示可能範囲)
表示液晶表示
入力熱電対 K
精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内
サンプリング周期約 0.3秒
許容周囲温度(℃)0~50
付加機能測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
1台
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
無線温度センサ変換器を6台まで受信できます。
汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032
遠くからでも優れた視認性の大型LED表示。、上限または下限入力値警報を4つの出力に割付可能です。※待機動作機能付きに設定も可能です。※第三警報出力の替わりにアナログ計測出力を選択可能です。、通信機能(RS-485)で最大31台までマルチドロップ接続が可能です。
理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃
アズワン品番67-2538-31
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
【注意事項】、センサは別売となります
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●適応機種:汎用の指示計・記録計・データロガー等●接続仕様:端末半田処理
アズワン品番67-5264-19
1本
¥3,798
税込¥4,178
40日以内出荷
端末は熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)
アズワン品番67-5264-21
1本
¥6,398
税込¥7,038
43日以内出荷
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-20
1本
¥18,980
税込¥20,878
43日以内出荷
USB通信変換器COM-K2 / COM-KG用のローダ通信ケーブルです。(1.5m)
測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-53
1本
¥13,780
税込¥15,158
61日以内出荷
。多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載。単三乾電池1本で駆動可能
仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 ~+1372℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 ~+1200℃ (1℃分解能) -199.9~+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 ~ +850℃ (1℃分解能) -199.9~+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1~3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大99点●データロギング(データ保護):SRAMによるバックアップ(本体電池消耗(または交換)により記憶データは消失)●データロギング(ロギング付加機能):タグナンバー機能、ユーザ名称機能●表示:液晶表示●防水・防塵構造:IP67●電源:単三乾電池 1本●許容周囲温度:-20~+50℃
アズワン品番67-2538-17
1個
¥39,980
税込¥43,978
63日以内出荷
遠くからでもはっきりと読みとれる大型で明るい5桁LED表示器を搭載しました。、警報発生時などの異常時は測定値と警報キャラクタを交互表示します。、周辺機器との連携に便利な外部接点入力最大2点、デジタル出力最大6点、アナログ出力1点、および、通信機能全てを同時に搭載可能です。、センサ用電源を搭載可能です。※センサ供給用電源DC24Vを搭載した場合、警報出力点数は最大2点となります。※センサ供給用電源DC12Vを搭載した場合、警報出力点数は最大5点となります。
棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)
アズワン品番67-2538-60
1本
¥10,980
税込¥12,078
91日以内出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃
アズワン品番67-2538-44
1本
¥10,980
税込¥12,078
91日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。