測温部首振りヘッド式。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(金属表面):1.1秒(99%指示)、0.45秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:7.7Ω●精度:±1.3℃ または 測定温度の±1.3%●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-52
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃
アズワン品番67-2538-44
1本
¥10,980
税込¥12,078
91日以内出荷
。小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-23
1本
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-19
1本
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-20
1本
¥18,980
税込¥20,878
43日以内出荷
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:600℃
アズワン品番67-2538-32
1本
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
小型の測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:300℃
アズワン品番67-2538-24
1本
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ステンレス製測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:L形●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃
アズワン品番67-2538-31
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
ステンレス製の特殊測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)
アズワン品番67-2538-35
1本
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
。ステンレス製の特殊測温ヘッド部
仕様●応答時間(金属表面):0.5秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.1秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:10Ω●精度:±0.3%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:800℃(ST-29 / ST-29L)、1100℃(ST-29H / ST-29HL)
アズワン品番67-2538-36
1本
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)
アズワン品番67-2538-59
1本
¥9,998
税込¥10,998
93日以内出荷
棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)
アズワン品番67-2538-57
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
。棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:カールコードケーブル●最高使用温度:650℃
アズワン品番67-2538-43
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
棒状の測温部(先端部)
棒状の測温部(先端部)
仕様●応答時間(沸騰水): 1.00秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.15秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:3.9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●シース径:Φ1.6mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃
アズワン品番67-2538-42
1本
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。