【注意事項】、センサは別売となります
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●適応機種:汎用の指示計・記録計・データロガー等●接続仕様:端末半田処理
アズワン品番67-5264-19
1本
¥3,798
税込¥4,178
40日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。