測定用品 :「シャフト測定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研計測器偏心検査器(P型)
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。 測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。 精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定 材質本体:FC250、表面:塗装 質量(kg)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×198×130 センター距離(mm)300 使用センターMT-1 寸法m(mm)台長:530、スイング:110
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

理研計測器偏心検査器
測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。
用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。 トラスコ品番833-8771 幅(mm)115 全長(mm)750 材質/仕上本体:FC250、表面:塗装 質量(kg)48 高さ(mm)130 平行度(μm)(センター間)5 センター距離(mm)400 センター高(mm)150 使用センターMT-2
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります