シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。
クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。
金属管・ケーブル・埋設管路探知器。
出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒
質量(kg)4.1
周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k
電源単1アルカリ乾電池8本
最大出力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。