測定用品 :「モニター付き カメラ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター トラスコ品番249-8199 幅(mm)356 高さ(mm)432 奥行(mm)635 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)38~150 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 モニターサイズ5.7インチ
1台
1,998,000 税込2,197,800
当日出荷

Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター トラスコ品番217-8946 幅(mm)356 高さ(mm)432 奥行(mm)635 ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)38~150 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.6 モデルC40 モニターサイズ5.7インチ
1台
2,198,000 税込2,417,800
当日出荷

30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5800 適合機種シースネイクモニター 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)40~125 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.7
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります