測定用品 :「排水管 水漏れ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カメラヘッドに発信器を装備した管内カメラ シースネイクや埋設管路探知器ナビトラック、発信器との組み合わせで、埋設管の位置や深度、配管経路を測定し、正確かつ迅速な埋設管調査をお約束します。
排水や下水の塩ビ管、ガスのポリエチレン管などの探知には管内検査カメラと併せてお求めください。
本体モニターでカメラヘッド位置、深さを表示します。
雨滴防水なので安心、単二バッテリー電源なので作業現場を選びません。
小型軽量なので携帯性にすぐれます。
ナビトラックIIと同じマルチ方向探知技術を採用しています。
シースネイク管内検査カメラ標準装備の発信器や、小型発信器、浮型発信器の探知が主なユーザーには便利な機種です。
ゾンデ探知に最適です。マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。
正確な探知を確実に行います。
スコートのマルチ方向探知技術は、連続して、全信号を解析します。
探知を難しくする擬似ピークやゼロピークは表示しません。
探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算され表示されます。(3~5cm単位)
仕様全方位マッピングディスプレイ:あり、ユーザー定義周波数設定:なし、アクティブ探知モード周波数:3、ゾンデ周波数:4、パッシブ探知モード:50/60Hz、深度:プッシュボタン
付属品プラスチックケース(20248)、単2乾電池4本(テスト用)、マーカーおよびクリップ、取扱説明書
質量(kg)1.4(電池込)
周波数(Hz)シースネイク用発信器・小型発信器・浮型発信器標準:512、アクティブ探知モード標準:128、1k、8kHz、33k、パッシブ探知モード標準:商用電源・50/60、ゾンデ探知モード設定:16、512、640、874Hz、33k
電源単2アルカリ乾電池4本
電池寿命(時間)約24(使用状況による)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。