シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。
全長(mm)200
トラスコ品番375-6653
幅(mm)120
質量(kg)1.9
高さ(mm)90
電源単二電池6本
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458
材質樹脂
幅(mm)193
高さ(mm)78
奥行(mm)104
電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
AC100V-230Vに使用可能です。
用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。
トラスコ品番382-5856
電圧(V)18
出力電圧(V)18DC
バッテリー容量(Ah)2.5
入力電流(A)2
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途ミニシースネイク、シースネイクコンパクト用。
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)200×80×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。
質量(kg)0.28
外形寸法(mm)200×90×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。
クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。
金属管・ケーブル・埋設管路探知器。
出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒
質量(kg)4.1
周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k
電源単1アルカリ乾電池8本
最大出力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461
セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書
幅(mm)110
全長(mm)560
質量(kg)1.4
高さ(mm)560
奥行(mm)285
電源単2乾電池×2本
1個
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)60
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-8936
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。