測定用品 :「周波数発振器」の検索結果
より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。
リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。
高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。
質量(kg)3.2
電源電圧100V/240V±10%(50Hz~60Hz±10%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×85×350
周波数CH1,CH2 1mHZ~400MHZCH3 375MHz~6GHZ
保証期間1年
動作温度、湿度範囲0~50℃、80%まで
1台
¥249,800
税込¥274,780
18日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。