絞り込み
ブランド
- DOGYU
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,852)
- 理研計器(2,009)
- エスコ(1,727)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(996)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(778)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- アズワン(453)
- 佐藤計量器製作所(450)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る

コンパクト電子聴診棒
DOGYU¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷異音を逃さずキャッチ。音を増幅して検査可能。コンパクトで軽量な設計により片手で使用でき、異音を増幅してピンポイントに検出可能。騒音環境下でもベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定に最適。用途工場メンテナンス、異音調査、工作機械調整作業に。セット内容アンプ・マイク一体式本体、伸縮シャフト、イヤホン、充電用アダプター、専用ケース材質伸縮シャフト:ステンレス、専用ケース:ポリプロピレン全長(mm)伸縮シャフト:135~600、イヤホン:110本体寸法(mm)85×45×45ケース寸法(mm)178×120×60バッテリーリチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)充電時間(分)約60※長期保管で完全に放電しきった場合1.5時間程度。全質量(g)345入出力端子イヤホン出力(Φ3.5mm:ステレオミニジャック)充電端子Φ2.5mm:ミニジャック稼働時間(分)約40