測定用品 :「エアセンサー1」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.10~6.00L/min幅広い流量に対応。吸引圧が強い。粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能 。モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間。簡単なボタン操作 。10通りの測定条件を保存可能。清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)。低振動。電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源
仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0~51.0kPa・1.0L/min:0.0~45.0kPa・2.0L/min:0.0~36.0kPa・3.0L/min:0.0~28.0kPa・4.0L/min:0.0~20.0kPa・5.0L/min:0.0~12.0kPa、【流量指定校正時】1.00~6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00~99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能 付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本 質量(g)約900 電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず) 使用温湿度範囲0~40℃/10~85%RH(結露なきこと) ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ 動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃ コネクタ【本体側】USB TYPE-C モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード アズワン品番65-0320-34 流量精度0.0~1.0L/min:±0.05L/min、1.0~6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において) 流量設定範囲(L/min)0.10~6.00(コンスタントフロー機能) タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります