デジタル温湿度計サンワダイレクト4日以内出荷
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)電源単4形乾電池×2本精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外)分解能温度0.1℃、湿度1%rh温度測定範囲(℃)-9.9~50.0湿度測定範囲(%)0~100表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと)サンプリング周期20秒間ごと設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて)アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
無充電表示器長谷川電機工業税込¥64,878¥58,980
CRキタジマ税込¥10,668~¥9,698~
力量キタジマ税込¥12,078~¥10,980~
伸縮管東京計装税込¥29,678~¥26,980~