測定用品 :「拡大鏡 ライト付き」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト拡大鏡
5倍率拡大。 LEDライト付きで暗いところでもはっきり見える。 据え置き式で、新聞やちらしの上でらくらく移動。 便利なポーチとクリーナー付き。 ボタン電池はCR2016を2個使用。
倍率(倍)5 付属品携帯用ポーチ、レンズクリーナー、テスト用ボタン電池CR2016×2個、取扱説明書 材質アルミ、ガラス、他 動作時間(最長)5時間 灯数3灯
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)110 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

サンワダイレクトルーペ
自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 クリップアームを搭載。 手芸やプラモデルのパーツを挟んで固定することができます。 ※レンズの可視部分は125mmです
付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチ セット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 倍率2倍 レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125) 充電時間約1時間 LED8灯 バッテリー容量(mAh)500 電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6 カメラ仕様ルーペ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります