測定用品 :「Pケース」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。 測定温度範囲(℃)-200~1370 アズワン品番1-3429-01-23 校正証明書特急校正
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。 測定温度範囲(℃)-200~1370 アズワン品番1-3429-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。 測定温度範囲(℃)-200~1370 アズワン品番1-3429-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

仕様機能:ダイオードテスト・レンジホールド・データホールド・バックライト・オートパワーオフ・導通チェック・デューティ比・相対値●サイズ:88×48×163mm●重量:280g(※電池含む)●CATIV600V、CATIII1000V過電圧保護●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●付属品:キャリングケース、テストリード●表示:3999カウント・LCD●サンプリングレート:2.5/sec●バーグラフ機能無し●測定レンジ:●▼DC電圧/0.1mV~400mV/±(0.8%rdg+3dgt)、400mV~400V/(0.8%rdg+2dgt)、400V~600V/±(1.0%rdg+2dgt)●▼AC電圧/0.001~400V/±(1.0%rdg+3dgt・但し40~400Hz)、400~600V/±(1.2%rdg+3dgt・但し40~400Hz)●▼DC電流/0.01~10A/±(1.2%rdg+3dgt)●▼AC電流0.01~10A/±(2.0%rdg+5dgt・但し40~400Hz)●▼抵抗:0.1~400Ω/±(1.0%rdg+8dgt)、400Ω~4MΩ/±(1.0%rdg+2dgt)、4~40MΩ/±(2.0%rdg+2dgt)、●▼周波数:0.01~99.99kHz/±(1.5%rdg+5dgt)●▼キャパシタンス:0.001~5nF/±(5.0%rdg+25dgt)、5~50μF/±(3.0%rdg+5dgt)、50~100μF/±(5.0%rdg+10dgt)●温湿度範囲:操作/-5~+40℃・70%RH以内、保管/-10~+60℃・70%RH以内●電池寿命:170時間(目安)●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hz アズワン品番2-9496-01-24 校正証明書JCSS校正
1台
44,980 税込49,478
15日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります