パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル積算指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約208
種類積算計測
使用温度範囲(℃)-10~50
表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83
電源(AC V)85~264(50/60Hz)
表示範囲-99999~999999
表示器7セグ赤色LED6桁 文字高14.2mm
表示精度±0(スケーリング"1"において)
消費電力(VA)約9以下
ファイルバックアップ各設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約400
種類積算計測
使用温度範囲(℃)0~50
表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130
表示範囲-99999~999999
表示器赤色LED6桁 文字高14mm
表示精度スケーリング(換算器)1において誤差±0
ファイルバックアップ各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
使用温度範囲(℃)-10~50
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
質量(g)約515
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115
セット内容本体、取扱説明書
電源(AC V)85~264(50/60Hz)
消費電力(VA)約22以下
表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm
表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~9999
表示精度瞬時:±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、積算:±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)
ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
保護等級IP66相当
警報出力フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能
種類瞬時/積算計測
供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
表示サンプリング(秒)表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)
温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)
パルス出力フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A、出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択
表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
仕様【スケーリング(瞬時)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)】1時間当たりの最大積算表示値を設定
RoHS指令(10物質対応)対応
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約515
種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等)
使用温度範囲(℃)-10~50
表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V
計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定
保護等級IP66相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115
表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999
表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm
表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)
ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
パルス1入力、アナログ1入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサーはパルス入力については、電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等と、アナログ入力については電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)(パルス入力)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定、【スケーリング(瞬時)(アナログ入力)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)(アナログ入力)】1時間当たりの最大積算表示値を設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約515
種類瞬時/積算計測
使用温度範囲(℃)-10~50
表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定
保護等級IP66相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115
電源(AC V)85~264(50/60Hz)
表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999
表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm
表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)
消費電力(VA)約22以下
ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
応答周波数(Hz)LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)
温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)
表示サンプリング(秒)【瞬時・パルス入力】表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化、【アナログ入力】表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
計測精度【瞬時】±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、【積算】±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約23000
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。