測定用品 :「アースフック」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本) 付属品収納ケース トラスコ品番404-6901 質量(kg)4 収納時寸法(mm)300×360×110 適合電圧(kV)6.6
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷

トラスコ品番731-0188 全長(mm)伸ばした時:1379縮めた時:852 周波数(Hz)50Hz/60Hz共用 使用温度範囲-10℃~+50℃ 使用電池LR44(1.5V)×2 使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV 動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下 絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー) 絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間
1個
38,980 税込42,878
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります