トラスコ品番731-0188
全長(mm)伸ばした時:1379縮めた時:852
周波数(Hz)50Hz/60Hz共用
使用温度範囲-10℃~+50℃
使用電池LR44(1.5V)×2
使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV
動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下
絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)
絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。