高圧から特高までシリーズ化
軽量で使いやすい
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
付属品収納袋
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(Hz)50/60
漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
電池寿命(時間)連続動作状態:約4
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。