こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
色(本体)イエロー
LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569
周波数(Hz)50/60
使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
アズワン品番64-3881-54
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電
重さ85gと超小型軽量
導電性ゴムの検知部は交換可能
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129
漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下
周波数50/60Hz
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲AC80~7000V
動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V
絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)
使用温度範囲(℃)0~+40
漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下
電池寿命(通常使用で約)1年
使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作
絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上
絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番731-0188
全長(mm)伸ばした時:1379縮めた時:852
周波数(Hz)50Hz/60Hz共用
使用温度範囲-10℃~+50℃
使用電池LR44(1.5V)×2
使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV
動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下
絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)
絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
先端金具はバネになっており衝撃を緩和
漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命連続動作状態 約4時間
導電性ゴムで高い安全性
先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。
感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。)
裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)
使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用
動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
バッテリ電圧の判別が可能
制御用バッテリ :「Low表示」
動力用バッテリ :「High表示、Low表示」および「発音」
車体・シャーシへの漏電状況を判別可能
漏電なし :「発音」、「発光」なし
漏電注意 :「Low表示」
漏電あり :「High表示、Low表示」および「発音」
残留電荷の放電を促進。
小型・軽量、且つ接地線を本体に巻き取り収納でき、かさ張らず常にポケットに入れて携行する事ができる。
検知部の保護カバーがスライドするので、収納時の先端保護と同時にチェック時の短絡防止ができる。
電気自動車(EV)用 検電チェッカ HEV-750D
※特許出願中
※長谷川電機工業は宅内直流給電アライアンスメンバーです。
トラスコ品番731-0064
使用温度範囲(℃)-10~40
使用電池アルカリボタン電池LR44×2個
動作開始電圧(V)(極性なし)Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
交流専用検電器。
通信工事の作業におすすめ!
低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。
検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。
トラスコ品番731-0111
漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年
使用電圧範囲AC60V~7000V
動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V
絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高圧から特高までシリーズ化
軽量で使いやすい
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
付属品収納袋
使用温度範囲(℃)-10~+50
周波数(Hz)50/60
漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
電池寿命(時間)連続動作状態:約4
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
待機表示機能付
テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯
※緑色LEDは1~2分で自動消灯
消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合)
トラスコ品番731-0200
漏洩電流絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所
使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個
動作表示発光:8000lxにて確認可能発音:2mにて50dB以上
電池寿命連続動作時間 約4時間
使用電圧範囲AC20kV~80.5kV
動作開始電圧(V)(対地電圧にて)5kV±20%(裸線)
絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm-1分間(電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。