測定用品 :「卓上小型試験機」の検索結果
最大1kNまでの荷重に対応。
ストロークが400mmと大きい。
最大荷重(kN)1(100kgf)
仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス
質量(kg)(スタンド)約28
ストローク400mm
電源単相AC100~240V 0.5A
テーブル寸法(mm)W250×D140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300
使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験
テストスピード5~100mm/min
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。