測定用品 :「ロードセル指示計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg)2000 目量(kg)1 材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂 赤(RAL3000) 電源単3電池×4本 フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85 フォーク長さL×幅W(mm)1150×180 本体質量(kg)104 フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555 機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示 ディスプレイLCD、文字高18mm 防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65 キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検定付(取引証明用) 計量運搬作業の一体化で作業効率化 高い衝撃耐久性 低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 秤量(kg)2000 目量(kg)1 材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン 質量(kg)フォーク一本あたりの重量:67 赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料 電源12VDC/1.2Ah充電式 フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85 フォーク長さL×幅W(mm)1150×133 本体質量(kg)104 フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555 機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフ ディスプレイLCD、文字高18mm 防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65 充電時間(時間)約6 電池使用時間(時間)約35 キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります