六枚レンズで強光、強風を遮断。
赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。
-20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。
AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。
対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途室内・室外兼用温度測定器
品番TM-0003
寸法(mm)227×120×30
質量(kg)2
モニタ8インチ 高解像度モニター
カメラ仕様200万ピクセル
視野角垂直60° 水平85° 対角線90°
速度識別速度:<300MS
警報温度設定範囲(℃)37.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。