測定用品 :「周波数計」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用クリアケース入り、多機能コンパクトデジタルマルチメータ。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、静電容量など多機能です。プローブ先端は金メッキ処理加工、テストリードは脱着交換が可能です。専用ケースはプローブキャップやテストりーづの収納が可能です。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。オートパワーオフ、データHOLD機能搭載しています。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。 材質ABS樹脂 長さ(mm)テストリード:約470 適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V 表示3999カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと) 検波方式平均値方式 保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと) オートパワーオフ約15分(解除可能) 電池寿命約100時間
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります