測定用品 :「騒音測定」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に持ち運べる軽量・コンパクトタイプです。パソコンに接続でき、容易にデータ管理・加工が可能です。
仕様測定項目:騒音レベルLp・時間平均サウンドレベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値Lmax 測定範囲:A特性/30~130dB、C特性/36~130dB、Z特性/46~130dB 周波数範囲:20~8000Hz 表示:液晶・バックライト付き メモリ:128データ インターフェース:RS232C 対応OS:Windows(R)7/8.1/10 電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) サイズ:48×24×206mm 重量:約120g(電池含む) JIS C1516:2014 クラス2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、IEC 61672-1(classⅡ) アズワン品番1-3219-11
1台
239,800 税込263,780
12日以内出荷

1/1、1/3オクターブ実時間分析カード(付属)を差し替えるだけで、FFT分析やRSR(リアルサウンドレコーディング)が可能です。
寸法(mm)86×46×285 質量(g)約450 品名精密騒音機 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目騒音レベルLA・音圧レベルLc/Lp・等価騒音レベルLAeq・時間率騒音レベル最大値Lmax/最小値/L05/L10/L50/L90/L95 対応OSWindows(R)7/8.1/10 測定レベル範囲A特性(dB)28~130 測定レベル範囲C特性(dB)37~130 インターフェースUSB1.1 メモリー内蔵メモリまたはSDカード 測定レベル範囲(dB)Z(FLAT)特性/39~130、C/Z(FLAT)特性ピーク音圧レベル/55~135/60~135 アズワン品番1-3340-22
1個
409,800 税込450,780
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります