1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動電源オフ機能付きです。 繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。 パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池 電源9V電池(テスト用付属) 対応OSWindows(R)7/8/10 メモリー最大:99件 計測範囲L/5~100 測定条件照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野 測定径(Φmm)10 表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) サイズ(mm)175×135×50 アズワン品番3-8607-11 商品タイプレンタル品はこちら
1箱
79,980 税込87,978
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります